Porte-outils à vis 16/11 mm

Réf.: 260904 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils STJCR/L 1616M11
Plaquette adaptée TC.. 1102..
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 16 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260904 16/11
EAN / GTIN 4045197798022
Réf. fabricant 260904 16/11