{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 10 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | STJCR/L 1010M11 | |
Plaquette adaptée | TC.. 1102.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 16 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269021 1 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260904 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798008 | |
Réf. fabricant | 260904 10/11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 10/11mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 88.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non |
Code ISO porte-outils | STJCR/L 1010M11 | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | SVACR/L 1010M11 |
Plaquette adaptée | TC.. 1102.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | VC.. 1103.. |
Taille plaquette | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm |
Type d'utilisation | à droite | droite | droite | à droite |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |