SC. T 120408 HB7020

Réf.: 260766 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCMT 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SM
Toleranz M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260766 HB7020
EAN / GTIN 4045197699770
Réf. fabricant 260766 HB7020

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.