SCMT 120408 HB7035-1

Réf.: 260750 HB7035-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCMT 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7035-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260750 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197948519
Réf. fabricant 260750 HB7035-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier