{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SCMT 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SS | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260748 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948472 | |
Réf. fabricant | 260748 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SCMT 120404, Nuance: HB7020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 12.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 10.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 5.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 |
Code ISO plaquette | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 |
Nuance | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Application principale | P | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |