Porte-outils à vis 12/09 mm

Réf.: 260711 12/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation neutre
Norm DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSDCN 1212F09
Plaquette adaptée SC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 6 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 6 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 12
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260711 12/09
EAN / GTIN 4045197655431
Réf. fabricant 260711 12/09

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier