{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCGT 11T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | KW10 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | AH | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260492 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664359776 | |
Réf. fabricant | TWE04546 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T308, Nuance: KW10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 18.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 17.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 14.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 910 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 16.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure | HM |
Condition de coupe | Continue | Continue | kontinuierlich |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Nuance | KW10 | HB7310 | HU7310 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 300 m/min | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |