{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 11T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB725-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | UM1 | |
Toleranz | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 250 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260464 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765989 | |
Réf. fabricant | 260464 HB725-1 |