DC. T 11T302 HB7140-2

Réf.: 260458 HB7140-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260458 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315698
Réf. fabricant 260458 HB7140-2