{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 070204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB725-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | UM1 | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 250 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260452 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765965 | |
Réf. fabricant | 260452 HB725-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC. T 070204, Nuance: HB725-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Nuance | HB725-1 | HB7210-1 |
Application principale | UNI | K |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |