DC. T 070202 HB7310

Réf.: 260449 HB7310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Toleranz G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche; Finition; Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308
Réf. fabricant 260449 HB7310

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier