Jeu de barres d’alésage, carbure droite, droite, Type: SET06

Réf.: 260389 SET06
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: HM
  • Norme: DIN 8024

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils HM
Norme DIN 8024
⌀ queue Ds 8 mm; 10 mm; 12 mm
Code ISO porte-outils C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Déport L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Hauteur de serrage L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Longueur totale L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260389 SET06
EAN / GTIN 4067263132103
Réf. fabricant 260389 SET06