DCMX 11T304 Wiper PR1725

Réf.: 260388 PR1725

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.65 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DCMX 11T304
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance PR1725
    Type d'outils Carbure
    Revêtement revêtu
    Application principale M
    Application secondaire P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux WP
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
    Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260388 PR1725
    EAN / GTIN 4960664892075

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :