DCMT 11T308 CA025P

Réf.: 260387 CA025P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.90 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DCMT 070204
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance CA025P
    Type d'outils Carbure
    Revêtement revêtu
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux HQ
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 330 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260387 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878703

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :