DC. T 070202, Nuance: PV720

Réf.: 260381 PV720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PV720
Type d'outils Cermet
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux HQ
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 270 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260381 PV720
EAN / GTIN 4960664724116
Réf. fabricant TLD03520

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC. T 070202, Nuance: PV720

DC. T 070202, Nuance: PV720

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  7.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  8.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  7.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,2 mm 0,2 mm
Code ISO plaquette DCMT 070202 DCMT 070202
Classement finition/ébauche Finition Finition
Type d'outils Cermet Cermet
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Application principale P P
Tolérance M M

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier