{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 070202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PF | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 330 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260363 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406720018 | |
Réf. fabricant | 260363 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DCMT 070202, Nuance: HBT020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF 6.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm |
Code ISO plaquette | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Brise-copeaux | PF | SS |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |