DC. T 11T308, Nuance: HB7140-2

Réf.: 260361 HB7140-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.50 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils HM
Revêtement revêtu
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260361 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315643
Réf. fabricant 260361 HB7140-2