{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT11T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7140-2 | |
Type d'outils | HM | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | VS | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article |
260359 HB7140-2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4067263315636
Copier |
|
Réf. fabricant |
260359 HB7140-2
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |