{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 070204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7415-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | TIS | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260353 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749620 | |
Réf. fabricant | 260353 HB7415-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Nuance: HB7415-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 12.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | HB7415-1 | HU7315-1 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 110 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Tolérance | M | G |