Jeu de barres d'alésage en acier avec AI SET11

Réf.: 260346 SET11
Fixer le prix 3 Unité (CHF 82,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
    Déport L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
    Hauteur de serrage L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
    Longueur totale L 180 mm; 200 mm; 200 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260346 SET11
    EAN / GTIN 4045197657749
    Réf. fabricant 260346 SET11

    Description

    Livraison:

    En coffret plastique.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange