{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
ISO-kod hållare | A40T SDUCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 49 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
Spännhöjd L2 | 39 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 3 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 269013 2 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260342 40/11 | |
EAN / GTIN | 4045197656056 | |
Réf. fabricant | 260342 40/11 |