{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A40T SDQCR/L11 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 49 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 39 mm | |
Longueur totale L | 300 mm | |
Longueur de col L1 | 120 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 2 | |
Sous-plaquette | 269005 3 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 2 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260341 40/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877925 |