Jeu de barres d’alésage, carbure

Réf.: 260325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024; Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme DIN 8024; Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
    Plaquette adaptée DC.. 0702..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm; 15 mm
    Déport L3 7 mm; 9 mm
    Hauteur de serrage L2 9,6 mm; 11,6 mm
    Longueur totale L 125 mm; 150 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260325
    EAN / GTIN 4045197652775
    Réf. fabricant 260325

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange