Barre d’alésage carbure 20/11 mm

Réf.: 260321 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 20 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E20S SDQCR/L11
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
    Déport L3 12,5 mm
    Hauteur de serrage L2 18,9 mm
    Longueur totale L 250 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260321 20/11
    EAN / GTIN 4045197877789
    Réf. fabricant 260321 20/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes