Barre d’alésage, carbure 25/11 mm

Réf.: 260319 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E25S SDUCR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 16 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 250 mm
Longueur de col L1 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260319 25/11
EAN / GTIN 4062406065973
Réf. fabricant 260319 25/11