Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/11mm

Réf.: 260300 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDNCN 2525M11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 12,5 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 25 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 3
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 62,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260300 25/11
EAN / GTIN 4045197878274
Réf. fabricant 260300 25/11