Porte-outils à vis 10/07 mm

Réf.: 260299 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 10 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SDACR/L 1010M07
    Plaquette adaptée DC.. 0702..
    Largeur fonctionnelle L4 10 mm
    Longueur de tête L1 15 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260299 10/07
    EAN / GTIN 4045197797919
    Réf. fabricant 260299 10/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes