Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

CCMT 120408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130

Réf.: 260218 HBX130

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBX130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 0,1 mm - 3,75 mm
Avance f 0,06 mm/tr - 0,36 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260218 HBX130
Réf. fabricant 260218 HBX130

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier