CC. T 09T304 PV720

Réf.: 260196 PV720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMT 09T304
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance PV720
    Type d'outils Cermet
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux GK
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 270 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260196 PV720
    EAN / GTIN 4960664726912
    Réf. fabricant TLD64043

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :