{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 380 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260194 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664674930 | |
Réf. fabricant | TAB00485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 09T302, Nuance: CA515
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 9.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 380 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |
Tolérance | M | M |