CCMT 120408, Nuance: SP4019

Réf.: 260188 SP4019

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SP4019
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 73
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260188 SP4019
EAN / GTIN 2050001939111
Réf. fabricant 5659283

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCMT 120408, Nuance: SP4019

CCMT 120408, Nuance: SP4019

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  19.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  16.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,60 CHF
CHF  5.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,50 CHF
CHF  5.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Finition
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Brise-copeaux 73 UM1
Avance f 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Application principale UNI UNI
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage