{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | SP4019 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 73 | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 440 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260187 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939081 | |
Réf. fabricant | 5667716 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 120404, Nuance: SP4019
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 19.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 16.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Finition |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Nuance | SP4019 | HB725-1 |
Brise-copeaux | 73 | UM1 |
Application principale | UNI | UNI |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |