{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | Carbure | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260160 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750190 | |
Réf. fabricant | 260160 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CC. T 120408, Nuance: HB7130-2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 8.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr |
Application principale | M | M | ZA |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |