Il existe une alternative à ce produit

CC. T 09T308 HB7140-1

Réf.: 260152 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260152 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819055
Réf. fabricant 260152 HB7140-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CC. T 09T308  HB7140-1

CC. T 09T308 HB7140-1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  11.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  9.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  7.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  10.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  9.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2 2
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm 0,3 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm
Nuance HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Brise-copeaux VM MM Carbure
Application principale M ZA M
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier