{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA525 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | WP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260100 CA525 | |
Réf. fabricant | TAC00513 |