{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | WP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 380 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260099 CA515 | |
Réf. fabricant | TAB00512 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper, Nuance: CA515
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 10.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Nuance | CA515 | HB7010-1 |
Brise-copeaux | WP | SS |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr |
Application principale | P | P |