{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGT 09T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | PDL025 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MFP-SK | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260097 PDL025 | |
EAN / GTIN | 4960664757510 | |
Réf. fabricant | TLE01432 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC. T 09T304, Nuance: PDL025
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 36.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 30.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 12.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Continue |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Brise-copeaux | MFP-SK | AF |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr | 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |
Tolérance | G | G |