{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | PR1225 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Application secondaire | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MFP-SK | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 50 m/min - 150 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260096 PR1225 | |
Réf. fabricant | TKE01431 |