CCGT 09T301 PDL025

Réf.: 260095 PDL025

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  36.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  30.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T301
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PDL025
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SK
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260095 PDL025
Réf. fabricant TLE01430

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.