CCMT 060204 Wiper CA515

Réf.: 260094 CA515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMT 060204
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance CA515
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux WP
    Tolérance ZA
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 380 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260094 CA515
    EAN / GTIN 4960664753215
    Réf. fabricant TAB00446

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :