CCMT 060202 Wiper, Nuance: CA115P

Réf.: 260093 CA115P
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.15 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 060202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CA115P
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux WP
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 270 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260093 CA115P
EAN / GTIN 4960664045204

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier