Il existe une alternative à ce produit

CCGT 060201 PR1225

Réf.: 260090 PR1225

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCGT 060201
    Rayon d'angle 0,1 mm
    Nuance PR1225
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Application secondaire P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux MFP-SK
    Tolérance G
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 1 mm
    Avance f 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
    Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260090 PR1225
    Réf. fabricant TKE01190

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :