CCMT 060204, Nuance: HBT130

Réf.: 260084 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
93 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CC. T 060202
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale ZA
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MF
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260084 HBT130
EAN / GTIN 4062406256906
Réf. fabricant 260084 HBT130

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCMT 060204, Nuance: HBT130

CCMT 060204, Nuance: HBT130

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
93 article(s) en stock
CHF  5.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  9.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  8.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  9.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  7.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette CC. T 060202 CCMT 060204 CCMT 060204
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Finition Ebauche-Finition
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Nuance HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Application principale ZA M M

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier