CCGT 09T300, Nuance: SP4019

Réf.: 260075 SP4019

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T300
Nuance SP4019
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 62
Prof. coupe ap 0,15 mm - 3 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260075 SP4019
EAN / GTIN 2050001938909
Réf. fabricant 5659834

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec