CCMT 120408 HB7130-2

Réf.: 260066 HB7130-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMT 120408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7130-2
    Type d'outils Carbure
    Revêtement revêtu
    Application principale M
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux VS
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 270 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260066 HB7130-2
    EAN / GTIN 4067263290902
    Réf. fabricant 260066 HB7130-2

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier