CC.T 060204, Nuance: HB7315-1

Réf.: 260052 HB7315-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 060204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7315-1
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260052 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769307
Réf. fabricant 260052 HB7315-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier