{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 9 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | SCLCR/L 2525M09 | |
Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 19 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 2 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260048 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109631 | |
Réf. fabricant | 260048 25/09 |