Jeu de barres d'alésage en acier avec AI, à droite, Type: SET06

Réf.: 260036 SET06
Fixer le prix 4 Unité (CHF 62,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Déport L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Hauteur de serrage L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largeur de collet L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longueur de tête L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Longueur totale L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260036 SET06
EAN / GTIN 4045197656629
Réf. fabricant 260036 SET06

Description

Livraison:

En coffret plastique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier