Barre d’alésage, acier, à droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 40/12mm

Réf.: 260032 40/12
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
⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A40T SCLCR/L12
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 49 mm
Déport L3 27 mm
Hauteur de serrage L2 38,5 mm
Longueur totale L 300 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 20
Sous-plaquette 269005 6
Vis pour sous-plaquette 269013 5
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260032 40/12
EAN / GTIN 4045197652294
Réf. fabricant 260032 40/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier