{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A10L SCLCR/L06 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 12 mm | |
Déport L3 | 6 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 9 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
Vis pour plaquettes | 269022 2 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 260028 10/06 | |
Réf. fabricant | THC11602 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |